OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 6500K IP65 fekete mozg.érz. SX142718 - 489600
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854489600
Sonepar cikkszám
SX142718
Gyártói cikkszám
489600
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT LUX SENSOR 20W 865 BLACK
Reflektor 20W LED-es 1800lm 6500K IP65 fekete mozg.érz.