Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 6500K IP65 fekete SX142701 - 489525

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 6500K IP65 fekete SX142701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489525

Sonepar cikkszám

SX142701

Gyártói cikkszám

489525

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 20W 865 BLACK

Reflektor 20W LED-es 1800lm 6500K IP65 fekete