OSRAM - Reflektor 20W LED-es 2200lm 4000K IP65 sötétszürke mozg.érz. SX142677 - 666087
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854666087
Sonepar cikkszám
SX142677
Gyártói cikkszám
666087
Gyártói típuskód
Floodlight LENS DARK GREY SENSOR 20W 840 Dark Grey
Reflektor 20W LED-es 2200lm 4000K IP65 sötétszürke mozg.érz.