OSRAM - Reflektor 20W LED-es 2200lm 6500K IP65 sötétszürke mozg.érz. SX142668 - 666148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854666148
Sonepar cikkszám
SX142668
Gyártói cikkszám
666148
Gyártói típuskód
Floodlight LENS DARK GREY SENSOR 20W 865 Dark Grey
Reflektor 20W LED-es 2200lm 6500K IP65 sötétszürke mozg.érz.