MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 24.50W LED-es 4600lm 4000K IP65 fekete SX141391 - 429538

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 24.50W LED-es 4600lm 4000K IP65 fekete SX141391

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429538

Sonepar cikkszám

SX141391

Gyártói cikkszám

429538

Gyártói típuskód

Floodlights Energy Efficiency 24,5W 840 Dark Greyâ

Reflektor 24.50W LED-es 4600lm 4000K IP65 fekete