Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Reflektor 250W fémhal aszimm IP65 E40 + ff GT71912 - 940117

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 250W fémhal aszimm IP65 E40 + ff GT71912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - antracit

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71912

Gyártói cikkszám

940117

Gyártói típuskód

Halodium II T 250W D ASM

Ház színe:

antracit

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Magasság / mélység:

195 mm

Szélesség:

437 mm

Hosszúság:

535 mm

Fényforrás:

egyéb

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 250W fémhal aszimm IP65 E40 + ff