OSRAM - Reflektor 27W LED-es 3000lm 4000K IP55 sötétszürke mozg.érz. SX141151 - 451744
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854451744
Sonepar cikkszám
SX141151
Gyártói cikkszám
451744
Gyártói típuskód
ENDURA® PRO Flood Sensor 27W 4000K IP55 Dark Gray
Reflektor 27W LED-es 3000lm 4000K IP55 sötétszürke mozg.érz.