OSRAM - Reflektor 30W LED-es 2550lm 4000K IP44 fekete mozg.érz. SX141115 - 706332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854706332
Sonepar cikkszám
SX141115
Gyártói cikkszám
706332
Gyártói típuskód
ENDURA® Flood Adjustable Sensor 30W 840 Black
Reflektor 30W LED-es 2550lm 4000K IP44 fekete mozg.érz.