Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 2550lm 4000K IP65 fekete SX141111 - 706059

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 2550lm 4000K IP65 fekete SX141111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854706059

Sonepar cikkszám

SX141111

Gyártói cikkszám

706059

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Adjustable 30W 840 Black

Reflektor 30W LED-es 2550lm 4000K IP65 fekete