Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 2700lm 3000K IP65 fekete SX142700 - 489624

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 2700lm 3000K IP65 fekete SX142700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489624

Sonepar cikkszám

SX142700

Gyártói cikkszám

489624

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 30W 830 BLACK

Reflektor 30W LED-es 2700lm 3000K IP65 fekete