Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 2700lm 4000K IP65 fekete SX142713 - 489648

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 2700lm 4000K IP65 fekete SX142713

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489648

Sonepar cikkszám

SX142713

Gyártói cikkszám

489648

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 30W 840 BLACK

Reflektor 30W LED-es 2700lm 4000K IP65 fekete