Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 2700lm 6500K IP65 fekete SX142712 - 489662

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 2700lm 6500K IP65 fekete SX142712

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489662

Sonepar cikkszám

SX142712

Gyártói cikkszám

489662

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 30W 865 BLACK

Reflektor 30W LED-es 2700lm 6500K IP65 fekete