OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP44 fehér mozg.érz. SX141124 - 487231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854487231
Sonepar cikkszám
SX141124
Gyártói cikkszám
487231
Gyártói típuskód
ENDURA® Flood Sensor Warm White PCR 30W Dark Grey
Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP44 fehér mozg.érz.