OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP44/IK06 mozg.érz. SN196707 - 487217
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854487217
Sonepar cikkszám
SN196707
Gyártói cikkszám
487217
Gyártói típuskód
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 DG OSRAM
Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP44/IK06 mozg.érz.