Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 fehér SX141142 - 486500

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 fehér SX141142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486500

Sonepar cikkszám

SX141142

Gyártói cikkszám

486500

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Warm White PCR 30W White

Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 fehér