Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 fehér SX142687 - 666186

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 fehér SX142687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666186

Sonepar cikkszám

SX142687

Gyártói cikkszám

666186

Gyártói típuskód

Floodlight LENS WHITE 30W 830 White

Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 fehér