Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 sötétszürke SX141143 - 486463

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 sötétszürke SX141143

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486463

Sonepar cikkszám

SX141143

Gyártói cikkszám

486463

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Warm White PCR 30W Dark Grey

Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 sötétszürke