Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 sötétszürke SX142666 - 666308

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 sötétszürke SX142666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666308

Sonepar cikkszám

SX142666

Gyártói cikkszám

666308

Gyártói típuskód

Floodlight LENS DARK GREY 30W 830 Dark Grey

Reflektor 30W LED-es 3000lm 3000K IP65 sötétszürke