OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3000lm 4000K IP44 sötétszürke mozg.érz. SX141121 - 487040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854487040
Sonepar cikkszám
SX141121
Gyártói cikkszám
487040
Gyártói típuskód
ENDURA® Flood Sensor Cool White PCR 30W Dark Grey
Reflektor 30W LED-es 3000lm 4000K IP44 sötétszürke mozg.érz.