Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 4000K IP65 fehér SX142686 - 666223

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 4000K IP65 fehér SX142686

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666223

Sonepar cikkszám

SX142686

Gyártói cikkszám

666223

Gyártói típuskód

Floodlight LENS WHITE 30W 840 White

Reflektor 30W LED-es 3300lm 4000K IP65 fehér