OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 4000K IP65 sötétszürke mozg.érz. SX142673 - 666384
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854666384
Sonepar cikkszám
SX142673
Gyártói cikkszám
666384
Gyártói típuskód
Floodlight LENS DARK GREY SENSOR 30W 840 Dark Grey
Reflektor 30W LED-es 3300lm 4000K IP65 sötétszürke mozg.érz.