Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 4000K IP65 sötétszürke SX142665 - 666346

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 4000K IP65 sötétszürke SX142665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666346

Sonepar cikkszám

SX142665

Gyártói cikkszám

666346

Gyártói típuskód

Floodlight LENS DARK GREY 30W 840 Dark Grey

Reflektor 30W LED-es 3300lm 4000K IP65 sötétszürke