Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 6500K IP65 fehér SX142682 - 666261

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 6500K IP65 fehér SX142682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666261

Sonepar cikkszám

SX142682

Gyártói cikkszám

666261

Gyártói típuskód

Floodlight LENS WHITE 30W 865 White

Reflektor 30W LED-es 3300lm 6500K IP65 fehér