OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 6500K IP65 sötétszürke mozg.érz. SX142676 - 666421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854666421
Sonepar cikkszám
SX142676
Gyártói cikkszám
666421
Gyártói típuskód
Floodlight LENS DARK GREY SENSOR 30W 865 Dark Grey
Reflektor 30W LED-es 3300lm 6500K IP65 sötétszürke mozg.érz.