Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 6500K IP65 sötétszürke SX142662 - 666360

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 30W LED-es 3300lm 6500K IP65 sötétszürke SX142662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666360

Sonepar cikkszám

SX142662

Gyártói cikkszám

666360

Gyártói típuskód

Floodlight LENS DARK GREY 30W 865 Dark Grey

Reflektor 30W LED-es 3300lm 6500K IP65 sötétszürke