Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4250lm 4000K IP65 fekete SX141109 - 706257

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4250lm 4000K IP65 fekete SX141109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854706257

Sonepar cikkszám

SX141109

Gyártói cikkszám

706257

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Adjustable 50W 840 Black

Reflektor 50W LED-es 4250lm 4000K IP65 fekete