OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4500lm 3000K IP65 fekete mozg.érz. SX142722 - 489808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854489808
Sonepar cikkszám
SX142722
Gyártói cikkszám
489808
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT LUX SENSOR 50W 830 BLACK
Reflektor 50W LED-es 4500lm 3000K IP65 fekete mozg.érz.