Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4500lm 3000K IP65 fekete SX142707 - 489747

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4500lm 3000K IP65 fekete SX142707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489747

Sonepar cikkszám

SX142707

Gyártói cikkszám

489747

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 50W 830 BLACK

Reflektor 50W LED-es 4500lm 3000K IP65 fekete