OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4500lm 4000K IP65 fekete mozg.érz. SX142717 - 489822
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854489822
Sonepar cikkszám
SX142717
Gyártói cikkszám
489822
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT LUX SENSOR 50W 840 BLACK
Reflektor 50W LED-es 4500lm 4000K IP65 fekete mozg.érz.