Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4500lm 4000K IP65 fekete SX142703 - 489761

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4500lm 4000K IP65 fekete SX142703

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489761

Sonepar cikkszám

SX142703

Gyártói cikkszám

489761

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 50W 840 BLACK

Reflektor 50W LED-es 4500lm 4000K IP65 fekete