Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4500lm 6500K IP65 fekete SX142711 - 489785

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 4500lm 6500K IP65 fekete SX142711

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489785

Sonepar cikkszám

SX142711

Gyártói cikkszám

489785

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 50W 865 BLACK

Reflektor 50W LED-es 4500lm 6500K IP65 fekete