OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP44 fehér mozg.érz. SX141123 - 487309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854487309
Sonepar cikkszám
SX141123
Gyártói cikkszám
487309
Gyártói típuskód
ENDURA® Flood Sensor Warm White PCR 50W White
Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP44 fehér mozg.érz.