OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP44 sötétszürke mozg.érz. SX141127 - 487279
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854487279
Sonepar cikkszám
SX141127
Gyártói cikkszám
487279
Gyártói típuskód
ENDURA® Flood Sensor Warm White PCR 50W Dark Grey
Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP44 sötétszürke mozg.érz.