OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 fehér mozg.érz. SX142690 - 666483
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854666483
Sonepar cikkszám
SX142690
Gyártói cikkszám
666483
Gyártói típuskód
Floodlight LENS WHITE SENSOR 50W 830 White
Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 fehér mozg.érz.