Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 fehér SX141144 - 486944

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 fehér SX141144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486944

Sonepar cikkszám

SX141144

Gyártói cikkszám

486944

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Warm White PCR 50W White

Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 fehér