Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 fehér SX142680 - 666407

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 fehér SX142680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666407

Sonepar cikkszám

SX142680

Gyártói cikkszám

666407

Gyártói típuskód

Floodlight LENS WHITE 50W 830 White

Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 fehér