Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 sötétszürke SX141138 - 486548

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 sötétszürke SX141138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486548

Sonepar cikkszám

SX141138

Gyártói cikkszám

486548

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Warm White PCR 50W Dark Grey

Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 sötétszürke