Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 sötétszürke SX142664 - 666506

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 sötétszürke SX142664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666506

Sonepar cikkszám

SX142664

Gyártói cikkszám

666506

Gyártói típuskód

Floodlight LENS DARK GREY 50W 830 Dark Grey

Reflektor 50W LED-es 5000lm 3000K IP65 sötétszürke