OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 4000K IP44 sötétszürke mozg.érz. SX141120 - 487064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854487064
Sonepar cikkszám
SX141120
Gyártói cikkszám
487064
Gyártói típuskód
ENDURA® Flood Sensor Cool White PCR 50W Dark Grey
Reflektor 50W LED-es 5000lm 4000K IP44 sötétszürke mozg.érz.