Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 4000K IP65 sötétszürke SX141117 - 486104

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5000lm 4000K IP65 sötétszürke SX141117

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486104

Sonepar cikkszám

SX141117

Gyártói cikkszám

486104

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Cool White PCR 50W Dark Grey

Reflektor 50W LED-es 5000lm 4000K IP65 sötétszürke