OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 4000K IP65 fehér mozg.érz. SX142693 - 666544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854666544
Sonepar cikkszám
SX142693
Gyártói cikkszám
666544
Gyártói típuskód
Floodlight LENS WHITE SENSOR 50W 840 White
Reflektor 50W LED-es 5500lm 4000K IP65 fehér mozg.érz.