Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 4000K IP65 fehér SX142684 - 666445

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 4000K IP65 fehér SX142684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666445

Sonepar cikkszám

SX142684

Gyártói cikkszám

666445

Gyártói típuskód

Floodlight LENS WHITE 50W 840 White

Reflektor 50W LED-es 5500lm 4000K IP65 fehér