Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 4000K IP65 sötétszürke SX142663 - 666520

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 4000K IP65 sötétszürke SX142663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666520

Sonepar cikkszám

SX142663

Gyártói cikkszám

666520

Gyártói típuskód

Floodlight LENS DARK GREY 50W 840 Dark Grey

Reflektor 50W LED-es 5500lm 4000K IP65 sötétszürke