OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 fehér mozg.érz. SX142697 - 666582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854666582
Sonepar cikkszám
SX142697
Gyártói cikkszám
666582
Gyártói típuskód
Floodlight LENS WHITE SENSOR 50W 865 White
Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 fehér mozg.érz.