Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 fehér SX142683 - 666469

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 fehér SX142683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666469

Sonepar cikkszám

SX142683

Gyártói cikkszám

666469

Gyártói típuskód

Floodlight LENS WHITE 50W 865 White

Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 fehér