OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 sötétszürke mozg.érz. SX142667 - 666704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854666704
Sonepar cikkszám
SX142667
Gyártói cikkszám
666704
Gyártói típuskód
Floodlight LENS DARK GREY SENSOR 50W 865 Dark Grey
Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 sötétszürke mozg.érz.