Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 sötétszürke SX142658 - 666568

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 sötétszürke SX142658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666568

Sonepar cikkszám

SX142658

Gyártói cikkszám

666568

Gyártói típuskód

Floodlight LENS DARK GREY 50W 865 Dark Grey

Reflektor 50W LED-es 5500lm 6500K IP65 sötétszürke