Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 5W LED-es 870lm 4000K IP65 fekete SX141392 - 429552

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 5W LED-es 870lm 4000K IP65 fekete SX141392

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429552

Sonepar cikkszám

SX141392

Gyártói cikkszám

429552

Gyártói típuskód

Floodlights Energy Efficiency 5W 840 Dark Grey

Reflektor 5W LED-es 870lm 4000K IP65 fekete