Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Reflektor 70W fémhal szimm IP66 Rx7s + ff(NDL) GT71907 - 940063

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 70W fémhal szimm IP66 Rx7s + ff(NDL) GT71907

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - antracit

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 220-230 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71907

Gyártói cikkszám

940063

Gyártói típuskód

Halodium II TS 70W NDL SYM

Ház színe:

antracit

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-230 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

RX7s

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Magasság / mélység:

112 mm

Szélesség:

214 mm

Hosszúság:

340 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 70W fémhal szimm IP66 Rx7s + ff(NDL)