Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor LED-es 50W 3000K 5250lm IP65 sötétszürke SN199753 - 486548

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor LED-es 50W 3000K 5250lm IP65 sötétszürke SN199753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486548

Sonepar cikkszám

SN199753

Gyártói cikkszám

486548

Gyártói típuskód

ENDURA FLOOD PCR 50W 830 DG OSRAM

Reflektor LED-es 50W 3000K 5250lm IP65 sötétszürke